※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個揺動角度(45) 45°準標準サイズ50仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、リード線取出し方法・長さ:(L) グロメット・リード線 3m、オーダーメイド仕様またはポートねじの種類:(-XC4) 揺動角度変更注文コード69594849品番CDRB1BJ50-45SE-M9NLS-XC4
参考基準価格(税別)¥63,140販売価格(税込)¥62,678販売価格(税別)
この商品は揺動角度・サイズ・仕様など576種類から選べます他の種類を見る