曜日別特売
CDRB1BJ63-270S-M9BZ CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ SMC 69595059

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(270) 270°標準サイズ63仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、リード線取出し方法・長さ:(Z) グロメット・リード線 5m、オーダーメイド仕様またはポートねじの種類:(-) Rc注文コード69595059品番CDRB1BJ63-270S-M9BZ
参考基準価格(税別)¥60,450販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付サイズ63揺動角度(270) 270°標準ベーン形式(S) シングルベーン接続ポート位置(-) ボディ側面軸形式(J) 両軸(長軸側丸軸&四面取)仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、リード線取出し方法・長さ:(Z) グロメット・リード線 5m、オーダーメイド仕様またはポートねじの種類:(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする