※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個揺動角度(90) 90°標準サイズ63仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、リード線取出し方法・長さ:(L) グロメット・リード線 3m、オーダーメイド仕様またはポートねじの種類:(-XC1) 接続ポート追加注文コード69595113品番CDRB1BJ63-90S-M9BVL-XC1
参考基準価格(税別)¥70,240販売価格(税込)¥69,278販売価格(税別)
この商品は揺動角度・サイズ・仕様など576種類から選べます他の種類を見る