※ボウルホワイト

EK-LSBB-60EPN1B 洗面化粧台 Lシリーズ ベースキャビネット 間口600 住実 69604144 EK-LSBB-60EPN1B 洗面化粧台 Lシリーズ ベースキャビネット 間口600 住実 69604144

洗面化粧台 Lシリーズ ベースキャビネット 間口600

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 使用地区一般地 注文コード69604144 品番EK-LSBB-60EPN1B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥88,000
この商品は使用地区4種類から選べます 他の種類を見る

スタイリッシュな陶器製ボウルは、容量17リットル(W750満水時)。洗面はもちろん、洗濯・掃除と、水仕事全般に使える親切設計です。
水栓の両サイドにはフラットなスペースを確保。手洗い石けんや歯ブラシスタンドなどの置き場にも困りません。
シンプルなデザインの引き出し式シャワー水栓。ヘッドの高さを変えられるリフトアップ機構付き。

ホワイト 高さ(mm)775 奥行(mm)540 間口(mm)600 使用地区一般地 扉形式両開き扉 カウンター高さ(mm)750 色(洗面ボウル)ピンク 水栓タイプシングルレバーシャワー(ホワイト)
注意
※ミラーキャビネットは別売りです
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする