※ボウルホワイト

EK-LSBB-70EWK1B 洗面化粧台 Lシリーズ ベースキャビネット 間口750 住実 69604214 EK-LSBB-70EWK1B 洗面化粧台 Lシリーズ ベースキャビネット 間口750 住実 69604214

洗面化粧台 Lシリーズ ベースキャビネット 間口750

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69604214 品番 EK-LSBB-70EWK1B
参考基準価格(税別)¥96,800 販売価格(税込) ¥59,629
販売価格(税別)
54,208

スタイリッシュな陶器製ボウルは、容量17リットル(W750満水時)。洗面はもちろん、洗濯・掃除と、水仕事全般に使える親切設計です。
水栓の両サイドにはフラットなスペースを確保。手洗い石けんや歯ブラシスタンドなどの置き場にも困りません。
シンプルなデザインの引き出し式シャワー水栓。ヘッドの高さを変えられるリフトアップ機構付き。

ホワイト 高さ(mm)775 奥行(mm)540 間口(mm)750 使用地区寒冷地 扉形式両開き扉 カウンター高さ(mm)750 色(洗面ボウル)ホワイト 水栓タイプシングルレバーシャワー(ホワイト)
注意
※ミラーキャビネットは別売りです
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする