※扉ボウル共にホワイト

EK-LSAB-60AWNLF 洗面化粧台 Sシリーズ ベースキャビネット 間口600 住実 69604440 EK-LSAB-60AWNLF 洗面化粧台 Sシリーズ ベースキャビネット 間口600 住実 69604440 EK-LSAB-60AWNLF 洗面化粧台 Sシリーズ ベースキャビネット 間口600 住実 69604440 EK-LSAB-60AWNLF 洗面化粧台 Sシリーズ ベースキャビネット 間口600 住実 69604440

洗面化粧台 Sシリーズ ベースキャビネット 間口600

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 使用地区一般地 ノルディックオーク 色(洗面ボウル)ホワイト 注文コード69604440 品番EK-LSAB-60AWNLF
参考基準価格(税別)¥103,400 販売価格(税込) ¥63,694
販売価格(税別)
57,904
この商品は使用地区・色など24種類から選べます 他の種類を見る

大容量サイズながら、スタイリッシュでうつくしい陶器製ボウル。
17リットル(W750満水時)の大容量ボウルは、水仕事全般に使えます。
奥行き約8cmのフラットスペースにはせっけんや歯ブラシスタンドが置けます。
背の高いボトルや大きなバケツもしっかり収納。

ノルディックオーク 高さ(mm)775 奥行(mm)540 間口(mm)600 使用地区一般地 扉形式両開き扉 色(洗面ボウル)ホワイト 水栓タイプスタンダードシャワー水栓
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする