EK-LSAB-71AWN1B 洗面化粧台 Sシリーズ ベースキャビネット 間口750 住実 69605000

※扉ボウル共にホワイト

EK-LSAB-71AWN1B 洗面化粧台 Sシリーズ ベースキャビネット 間口750 住実 69605000
EK-LSAB-71AWN1B 洗面化粧台 Sシリーズ ベースキャビネット 間口750 住実 69605000
EK-LSAB-71AWN1B 洗面化粧台 Sシリーズ ベースキャビネット 間口750 住実 69605000
EK-LSAB-71AWN1B 洗面化粧台 Sシリーズ ベースキャビネット 間口750 住実 69605000

洗面化粧台 Sシリーズ ベースキャビネット 間口750

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台使用地区一般地ホワイト注文コード69605000品番EK-LSAB-71AWN1B
参考基準価格(税別)¥114,400販売価格(税込)¥70,470
販売価格(税別)
64,064

大容量サイズながら、スタイリッシュでうつくしい陶器製ボウル。
17リットル(W750満水時)の大容量ボウルは、水仕事全般に使えます。
奥行き約8cmのフラットスペースにはせっけんや歯ブラシスタンドが置けます。
小物やタオルを整理しやすい小引き出し付き。

ホワイト高さ(mm)775奥行(mm)540間口(mm)750使用地区一般地扉形式引き出し色(洗面ボウル)ホワイト水栓タイプスタンダードシャワー水栓
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき8,000/税込8,800
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき12,000/税込13,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする