※扉ボウル共にホワイト

EK-LSAB-71BPK1B 洗面化粧台 Sシリーズ ベースキャビネット 間口750 住実 69605045 EK-LSAB-71BPK1B 洗面化粧台 Sシリーズ ベースキャビネット 間口750 住実 69605045 EK-LSAB-71BPK1B 洗面化粧台 Sシリーズ ベースキャビネット 間口750 住実 69605045 EK-LSAB-71BPK1B 洗面化粧台 Sシリーズ ベースキャビネット 間口750 住実 69605045

洗面化粧台 Sシリーズ ベースキャビネット 間口750

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 使用地区寒冷地 ホワイト 色(洗面ボウル)ピンク 注文コード69605045 品番EK-LSAB-71BPK1B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥117,700
この商品は使用地区・色など24種類から選べます 他の種類を見る

大容量サイズながら、スタイリッシュでうつくしい陶器製ボウル。
17リットル(W750満水時)の大容量ボウルは、水仕事全般に使えます。
奥行き約8cmのフラットスペースにはせっけんや歯ブラシスタンドが置けます。
小物やタオルを整理しやすい小引き出し付き。

ホワイト 高さ(mm)775 奥行(mm)540 間口(mm)750 使用地区寒冷地 扉形式引き出し 色(洗面ボウル)ピンク 水栓タイプエコレバーシャワー水栓
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする