E.G.ドライトレーナー タイプ1 LLサイズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69605779 品番 ネイビー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,789
販売価格(税別)
7,990

*エバーグリーンボックスロゴをプリント。 *エバーグリーンプロフェッショナルチームオーバルロゴを大きくプリント。 *フロント左袖口にはハイクオリティの証、EGオリジナルピスネームをあしらいました。 *速乾性に優れたドライ素材。裏起毛で柔らかな肌触り。 *襟部に消臭・抗菌効果のあるデオドラント織ネームを採用。

用途ドライ素材&裏起毛。速乾性に優れた、柔らかい着心地のスタンダードトレーナー。 ネイビー サイズLL 肩幅(cm)54 袖丈(cm)62 身幅(cm)61 身丈(cm)73
注意
※*製品の価格、仕様等などは予告なく変更となる場合があります。 *製品の画像は、お使いのモニターにより実際の色調とは異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする