曜日別特売
杢グレー E.G.ドライトレーナー タイプ1 3Lサイズ EverGreen INTERNATIONAL 69605910

杢グレー E.G.ドライトレーナー タイプ1 3Lサイズ EverGreen INTERNATIONAL 69605910
杢グレー E.G.ドライトレーナー タイプ1 3Lサイズ EverGreen INTERNATIONAL 69605910
杢グレー E.G.ドライトレーナー タイプ1 3Lサイズ EverGreen INTERNATIONAL 69605910
杢グレー E.G.ドライトレーナー タイプ1 3Lサイズ EverGreen INTERNATIONAL 69605910
杢グレー E.G.ドライトレーナー タイプ1 3Lサイズ EverGreen INTERNATIONAL 69605910
杢グレー E.G.ドライトレーナー タイプ1 3Lサイズ EverGreen INTERNATIONAL 69605910
杢グレー E.G.ドライトレーナー タイプ1 3Lサイズ EverGreen INTERNATIONAL 69605910
杢グレー E.G.ドライトレーナー タイプ1 3Lサイズ EverGreen INTERNATIONAL 69605910

E.G.ドライトレーナー タイプ1 3Lサイズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
杢グレー
内容量1枚注文コード69605910品番杢グレー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,789
販売価格(税別)
7,990

*エバーグリーンボックスロゴをプリント。 *エバーグリーンプロフェッショナルチームオーバルロゴを大きくプリント。 *フロント左袖口にはハイクオリティの証、EGオリジナルピスネームをあしらいました。 *速乾性に優れたドライ素材。裏起毛で柔らかな肌触り。 *襟部に消臭・抗菌効果のあるデオドラント織ネームを採用。

用途ドライ素材&裏起毛。速乾性に優れた、柔らかい着心地のスタンダードトレーナー。杢グレーサイズ3L肩幅(cm)56袖丈(cm)62身幅(cm)65身丈(cm)76
注意
※*製品の価格、仕様等などは予告なく変更となる場合があります。 *製品の画像は、お使いのモニターにより実際の色調とは異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする