EverGreen INTERNATIONAL
EverGreen INTERNATIONALの シャツ・インナー
EverGreen INTERNATIONALの 半袖 シャツ・インナー
EverGreen INTERNATIONALの Tシャツ 半袖
E.G.ドライTシャツ Gタイプ 3Lサイズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69606208
品番
アイビーグリーン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,049
販売価格(税別)
¥
4,590
バスケットに入れる
*吸汗性・速乾性に優れたメッシュ生地を採用。 *左袖にはハイクオリティの証、EGオリジナルピスネームをあしらいました。 *襟部に消臭・抗菌効果のあるデオドラント織ネームを採用。
用途
吸汗性・速乾性・通気性に優れたメッシュ生地を採用し、汗をかいても快適に着用できる「E.G.ドライTシャツ」。
色
アイビーグリーン
サイズ
3L
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
25
身幅(cm)
60
身丈(cm)
77
注意
※*製品の価格、仕様等などは予告なく変更となる場合があります。 *製品の画像は、お使いのモニターにより実際の色調とは異なる場合があります。