A-92 換気扇用交換用フィルターMサイズ オーム電機 69607635

 

A-92 換気扇用交換用フィルターMサイズ オーム電機 69607635
A-92 換気扇用交換用フィルターMサイズ オーム電機 69607635
A-92 換気扇用交換用フィルターMサイズ オーム電機 69607635

換気扇用交換用フィルターMサイズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(5枚)注文コード69607635品番A-92
参考基準価格(税別)¥698販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

羽根の直径が20cmの枠付換気扇の交換用フィルターです。(フィルターサイズ41.5cm×41.5cmです。)
難燃特殊フィルターなので熱に強く安心です。フィルターだけの交換式なので経済的。
取付用テープ付きなので、フィルターの交換がワンタッチで出来ます。
再生ペットボトルを使用した環境に優しいリサイクル商品です。

材質ポリエステル難燃特殊不織布質量(g)約6寸法(幅W×長さL)(cm)約41.5×41.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする