HOJO
HOJOの 暖房用品
HOJOの 薪ストーブ
薪ストーブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69607669
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥83,490
販売価格(税別)
¥
75,900
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性の高い材質、抜群の燃焼効率、優れた経済性・安全性がある薪ストーブです。
鋳物製ならではのナチュラルな暖かさ、炎のゆらめきを見ながら至上のくつろぎのひとときをお楽しみいただけます。
用途
工場、作業場、山小屋、別荘、古民家、店舗、住宅等に使用されています。
質量(kg)
80
径(Φmm)
煙突:120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×390×500
燃焼方式
輻射熱式
面積
暖房:15〜20坪
注意
※確実に設定の上、火には十分に注意してください。
※重量物のため、リフトのご準備又は荷下ろしのご協力をお願いいたします(運転手除く男性4人は必要です)。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,400
/
税込
¥
7,040
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,900
/
税込
¥
8,690
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,900
/
税込
¥
8,690