曜日別特売
10Z-3TP20N150-BE2 空気圧シリンダ 10Z-3TP20N ParkerTAIYO 69611202

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空気圧シリンダ 10Z-3TP20N

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個シリンダストローク(mm)150スイッチAX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)注文コード69611202品番10Z-3TP20N150-BE2
参考基準価格(税別)¥24,600販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
シリンダ内径(Φmm)20シリンダストローク(mm)150作動方式複動スイッチAX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)取付支持形式TP(後ポート形・ロッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3スイッチ数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする