※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 角形カバー
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
140
チューブ内径(Φmm)
125
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
69614765
品番
CDS1B125-140-A54
参考基準価格(税別)
¥56,430
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・ねじの種類
など
4512
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動・片ロッド
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(-) オーダーメイド仕様なし
追記号
-
ジャバラ
(-) なし
チューブ内径(Φmm)
125
ストローク(mm)
140
形式
(-) 給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ねじの種類
(-) Rc
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、チューブ材質:(-) アルミチューブ、オートスイッチ:A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ロッド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、耐熱仕様:-、スクレーパ特殊:(-) オーダーメイド仕様なし、材質特殊:(-) オーダーメイド仕様なし、パッキン材質:(-) オーダーメイド仕様なし、ロッド仕様トラニオン位置特殊:-、クレビス用ピンに座金入り:-、第2種圧力容器該非:-