曜日別特売
10Z-3TP25N100-CF2 空気圧シリンダ 10Z-3TP25N ParkerTAIYO 69615576

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空気圧シリンダ 10Z-3TP25N

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個シリンダストローク(mm)100スイッチAX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)注文コード69615576品番10Z-3TP25N100-CF2
参考基準価格(税別)¥27,600販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
シリンダ内径(Φmm)25シリンダストローク(mm)100作動方式複動スイッチAX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)取付支持形式TP(後ポート形・ロッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3スイッチ数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする