カラフル電卓

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69632115 品番 MW-C20C-LB-N
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

毎日がもっとワクワクする、ポップでキュートな電卓。
ミニジャストタイプ。

モノタロウではこんなお得な商品も!
桁数12 ペールブルー 仕様税計算、時間計算、T・W・P(太陽電池と補助電池の併用)、計算状態表示、マルチ%、四則定数計算、概数計算、桁下げ(シフト)、+/-(サインチェンジ)、キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ツーゼロキー、3桁位取り表示、特大表示、傾斜表示、プラスチックキー、オートパワーオフ サイズミニジャストタイプ 質量(g)110 電源T・W・P(LR54×1)(LR1130も使用可能) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149.5×105×22.8 機能税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、3術位取り 電池寿命約3年 メモリー数2 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)149.5×105×22.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:369

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69632212
2024-08-03
用途:
計算
製造業

色が可愛くて、使うときにワクワクします。今まで使っていたものとゼロや点の並びが違いうち間違えやすいので★ひとつ減らしました。

対象商品:
69632264
2023-11-06
用途:
蟹の販売をしております 計算するのに使います
蟹 商 様

カラフルで色見も可愛いですね
左下がゼロなのが、使いやすいです

対象商品:
69632158
2022-09-12
用途:
事務
その他業種

とってもかわいい色で気分もあがります。
文房具屋さん、電気屋さんより安く購入出来て大満足です。
長年カシオの電卓を使っているので、安心して事務仕事が出来ます。

対象商品:
69632194
2022-02-04
用途:
計算に
卸売・小売業

カラフルでとてもかわいい。テンションがあがります。

対象商品:
69632264
2021-08-04
用途:
事務
自動車・二輪車・自転車関連業

ポップなカラーで目立って良いです。カシオなので機能は申し分ないです。

対象商品:
69632115
2021-04-29
用途:
事務用
三友テクノロジー株式会社 様 (サービス業)

大変満足しています。コンパクトですし、ボタンの感触が良い。且つ12桁という強力な機能。

対象商品:
69632133
2021-03-01
用途:
お金の計算
obbligazioni 様 (飲食業)

ボタンを押した時の反応速度や、押した感覚がスムーズで使いやすいです。
カラーで税率を分けて、2つ購入しました。可愛いカラーで満足です。

対象商品:
69632115
2020-10-03
用途:
事務処理
製造業

数字が大きくはっきり見えるので分かりやすいです。年配の方でも使いやすいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする