SC750-04-0 エルボ形スピードコントローラ(ワンタッチ継手付) ParkerTAIYO 69639455

エルボ形スピードコントローラ(ワンタッチ継手付)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69639455 品番 SC750-04-0
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
使用温度範囲(℃)5〜60 質量(g)9 寸法A(mm)3.6 耐圧力(MPa)1.5 使用流体空気 制御方式メータアウト 有効断面積(mm2)(制御流れ)1.2、(自由流れ)0.9 流量(L/min)(制御流れ)87、(自由流れ)62 使用圧力範囲(MPa)0.1〜1 推奨チューブナイロンチューブ(N2シリーズ)、ウレタンチューブ(TEシリーズ) 接続口径M5×0.8 適合チューブ外径(Φmm)4 寸法P(Φmm)10.5 寸法L1(mm)10.3 寸法L2(mm)27.1(min.)、29.1(max.) 寸法E1(mm)20.2 寸法E2(mm)5 基準径の位置(a)(mm)- チューブ挿入長さ(mm)14.8 二面幅H(mm)8 寸法M(Φmm)6 寸法N(Φmm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする