使用温度範囲(℃)5〜60
質量(g)10
寸法A(mm)3.6
耐圧力(MPa)1.5
使用流体空気
制御方式メータアウト
有効断面積(mm2)(制御流れ)1.2、(自由流れ)0.9
流量(L/min)(制御流れ)87、(自由流れ)62
使用圧力範囲(MPa)0.1〜1
推奨チューブナイロンチューブ(N2シリーズ)、ウレタンチューブ(TEシリーズ)
接続口径M5×0.8
適合チューブ外径(Φmm)6
寸法P(Φmm)12.5
寸法L1(mm)11.4
寸法L2(mm)27.1(min.)、29.1(max.)
寸法E1(mm)22.7
寸法E2(mm)5
基準径の位置(a)(mm)-
チューブ挿入長さ(mm)16.4
二面幅H(mm)8
寸法M(Φmm)6
寸法N(Φmm)8