使用温度範囲(℃)5〜60
質量(g)20
寸法A(mm)8.2
耐圧力(MPa)1.5
使用流体空気
制御方式メータアウト
有効断面積(mm2)(制御流れ)4.1、(自由流れ)3.0
流量(L/min)(制御流れ)293、(自由流れ)215
使用圧力範囲(MPa)0.1〜1
推奨チューブナイロンチューブ(N2シリーズ)、ウレタンチューブ(TEシリーズ)
接続口径R1/8
適合チューブ外径(Φmm)4
寸法P(Φmm)10.5
寸法L1(mm)15.1
寸法L2(mm)35.5(min.)、40.7(max.)
寸法E1(mm)23.3
寸法E2(mm)7
基準径の位置(a)(mm)4
チューブ挿入長さ(mm)15.3
二面幅H(mm)11
寸法M(Φmm)8
寸法N(Φmm)10