曜日別特売
SC751-04-1 エルボ形スピードコントローラ(ワンタッチ継手付) ParkerTAIYO 69639507

エルボ形スピードコントローラ(ワンタッチ継手付)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)4
接続口径R1/8
制御方式メータイン
内容量1個注文コード69639507品番SC751-04-1
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
使用温度範囲(℃)5~60質量(g)20寸法A(mm)8.2耐圧力(MPa)1.5使用流体空気制御方式メータイン有効断面積(mm2)(制御流れ)4.1、(自由流れ)3.0流量(L/min)(制御流れ)293、(自由流れ)215使用圧力範囲(MPa)0.1~1推奨チューブナイロンチューブ(N2シリーズ)、ウレタンチューブ(TEシリーズ)接続口径R1/8適合チューブ外径(Φmm)4寸法P(Φmm)10.5寸法L1(mm)15.1寸法L2(mm)35.5(min.)、40.7(max.)寸法E1(mm)23.3寸法E2(mm)7基準径の位置(a)(mm)4チューブ挿入長さ(mm)15.3二面幅H(mm)11寸法M(Φmm)8寸法N(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする