使用温度範囲(℃)5〜60
質量(g)37
寸法A(mm)11
耐圧力(MPa)1.5
使用流体空気
制御方式メータアウト
有効断面積(mm2)(制御流れ)6.8、(自由流れ)5.3
流量(L/min)(制御流れ)490、(自由流れ)378
使用圧力範囲(MPa)0.1〜1
推奨チューブナイロンチューブ(N2シリーズ)、ウレタンチューブ(TEシリーズ)
接続口径R1/4
適合チューブ外径(Φmm)6
寸法P(Φmm)12.5
寸法L1(mm)18.4
寸法L2(mm)40.3(min.)、46.6(max.)
寸法E1(mm)26.2
寸法E2(mm)9
基準径の位置(a)(mm)6
チューブ挿入長さ(mm)16.4
二面幅H(mm)15
寸法M(Φmm)9
寸法N(Φmm)13