SC753-08-0 エルボ形スピードコントローラ(ワンタッチ継手付) ParkerTAIYO 69639613

エルボ形スピードコントローラ(ワンタッチ継手付)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69639613 品番 SC753-08-0
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
使用温度範囲(℃)5〜60 質量(g)71 寸法A(mm)12.2 耐圧力(MPa)1.5 使用流体空気 制御方式メータアウト 有効断面積(mm2)(制御流れ)13.8、(自由流れ)10.5 流量(L/min)(制御流れ)992、(自由流れ)758 使用圧力範囲(MPa)0.1〜1 推奨チューブナイロンチューブ(N2シリーズ)、ウレタンチューブ(TEシリーズ) 接続口径R3/8 適合チューブ外径(Φmm)8 寸法P(Φmm)14.8 寸法L1(mm)21.9 寸法L2(mm)46.9(min.)、54.9(max.) 寸法E1(mm)28.9 寸法E2(mm)11 基準径の位置(a)(mm)6.4 チューブ挿入長さ(mm)18.3 二面幅H(mm)19 寸法M(Φmm)12 寸法N(Φmm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする