使用温度範囲(℃)5〜60
質量(g)71
寸法A(mm)12.2
耐圧力(MPa)1.5
使用流体空気
制御方式メータイン
有効断面積(mm2)(制御流れ)13.8、(自由流れ)10.5
流量(L/min)(制御流れ)992、(自由流れ)758
使用圧力範囲(MPa)0.1〜1
推奨チューブナイロンチューブ(N2シリーズ)、ウレタンチューブ(TEシリーズ)
接続口径R3/8
適合チューブ外径(Φmm)8
寸法P(Φmm)14.8
寸法L1(mm)21.9
寸法L2(mm)46.9(min.)、54.9(max.)
寸法E1(mm)28.9
寸法E2(mm)11
基準径の位置(a)(mm)6.4
チューブ挿入長さ(mm)18.3
二面幅H(mm)19
寸法M(Φmm)12
寸法N(Φmm)16