興和化成
興和化成の ケーブル収納・配線
興和化成の 電線保護
興和化成の シート型チューブ
ノイズプロテクトチューブフラットケーブル用
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25m)
芯数
34
注文コード
69644278
品番
KATF-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
芯数
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
フラットケーブル・各種リボンケーブルのシールド対策に最適です。
内面のアルミ箔面でケーブルを覆うため、確実なシールド効果を発揮します。
材質
シート部:難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔、1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)、嵌合部:両面粘着テープ
色
ブラック
使用温度(℃)
-20〜50
ケーブル幅(mm)
43.2
定尺(m)
25
芯数
34
製品幅(mm)
45.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※目安10箱以上ご注文の場合、出荷目安を超える場合がございます。