曜日別特売
MX-1-8-40P 超小型二段重ね用端子(10本入) MXシリーズ MAC8(マックエイト) 69653756

MX-1-8-40P 超小型二段重ね用端子(10本入) MXシリーズ MAC8(マックエイト) 69653756
MX-1-8-40P 超小型二段重ね用端子(10本入) MXシリーズ MAC8(マックエイト) 69653756
MX-1-8-40P 超小型二段重ね用端子(10本入) MXシリーズ MAC8(マックエイト) 69653756
MX-1-8-40P 超小型二段重ね用端子(10本入) MXシリーズ MAC8(マックエイト) 69653756

超小型二段重ね用端子(10本入) MXシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(10本)注文コード69653756品番MX-1-8-40P
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。1.27mm、1.778mm、2.0mm、2.54mmピッチの4種類あります。

仕様●コネクタの形態:ストレート●列数:1列●ピン数:40ピン●ピッチ:1.27mm●定格電圧:定格電流:2A●端子部処理:金メッキ(ニッケル下地)●使用温度範囲:-40℃~+125℃●入数:10本●適合ソケットピン:ME、MFシリーズアズワン品番67-0340-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする