MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電気部品
MAC8(マックエイト)の LED・電球
パネル用LED取付ブラケット PZ-3-1シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●パッケージ:PZ●内容:パネル用LED取付ブラケット●適合LED径:Φ3●色:黄●タイプ:A●ホルダーサイズ:入数:1個
注文コード
69654210
品番
PZ-3-1
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥103
販売価格(税別)
¥
94
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●パッケージ:PZ●内容:パネル用LED取付ブラケット●適合LED径:Φ3●色:黄●タイプ:A●ホルダーサイズ:入数:1個
アズワン品番
67-0357-61