曜日別特売
M5STACK-U082-F Timer Camera M5STACK-U082シリーズ M5Stack 69654718

Timer Camera M5STACK-U082シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード69654718品番M5STACK-U082-F
参考基準価格(税別)¥5,360販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

電源管理には正確なタイミングとスリープ機能を制御できるRTC(BM8563)を採用しているので、一定間隔を置いた長期間にわたる写真撮影やリモートによるビデオ監視といった用途に使用することができます。
スタンバイ時の消費電流がわずか2μAなので、1時間に1枚のタイマー設定にした写真撮影でも、1ヶ月以上動作させることができます。
M5Burner書き込みファームウェアを使用すると、Camera-Toolで直接Timer Cameraの設定ができ、撮影した画像データはUIFlowで処理することができます。
ESP32を搭載
Wi-Fiによる画像転送とUSBポートによるデバッグに対応
タイマーによるスリープ/ウェイクアップ機能
ステータスインジケーター(LEDの下にはリセットボタンを搭載)
超低消費電力設計
Grove互換ポート(HY2.0-4P)出力
開発環境:ESP-IDF、Arduino、UIFlow
タイマー撮影機能付きカメラモジュール(魚眼レンズ付き)。ESP32チップと8MB PSRAMを搭載したタイマー撮影機能付きカメラモジュールです。視野角120°の魚眼レンズと3Mピクセルカメラ(OV3660)、270mAhのバッテリー、ステータス表示LEDなどを搭載しています。OV3660は、最高解像度が2040×1536です。270mAhバッテリー内蔵。

仕様●PSRAM:8MB●フラッシュメモリ:4MB●イメージセンサ:OV3660●最大解像度:3Mピクセル●出力フォーマット:8/10bit RAW、RGB、YCbCr出力、圧縮対応●最大画像転送レート:2040×1536:15fps●1080p:20fps●720p:45fps●XGA(1024x768):45fps●VGA(640x480):60fps●QVGA(320x240):120fps●視野角:120°●バッテリ:270mAh●重量:21g●寸法:48×24×22.6mm●【資料】●製造元ドキュメント●データシート●- ESP32●- OV3660●チュートリアル●- Camera-Tool●- UIFlow●Arduino IDE●Arduino IDEサンプルプログラム●ESP-IDFサンプルプログラム●M5Burner Firmware●【セット内容】●Timer Camera F ×1●LEGOアダプタ ×1●Wall-1515(壁取り付け用アタッチメント)×1●Type-C USB(20cm)×1アズワン品番67-0383-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする