マーベル
マーベルの ドリル
マーベルの ハイスドリル
マーベルの ハイスその他ドリル
6角軸鉄工用ドリル 6MTDシリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:13.0mm●有効長:70●全長:110●質量:50●素材:ハイスピード鋼(HSS)
注文コード
69655506
品番
6MTD-130
参考基準価格(税別)
¥7,980
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
喰い付きが良く、センターポンチ不要
ドリル刃は日本製で高品質
インパクトドライバーにワンタッチで装着可能!。X型シンニング加工。先端の切りくずの排出が良いため、切れ味長持ち!。
仕様
●サイズ:13.0mm●有効長:70●全長:110●質量:50●素材:ハイスピード鋼(HSS)
アズワン品番
67-0417-65