商品レビューを投稿する内容量1個アズワン品番67-0420-37注文コード69655646品番CAB-14576
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥725販売価格(税別)
Description
These 4-pin JST-SM pigtail connectors mate perfectly with LED strips and other applications that require only two lines and an option for quick connection and disconnection. Even if you don't have a specific use for these pigtail connectors now, it's good to have them handy when you need them!。Each connector pack comes with one male and one female connector. The 20AWG wire leads are colored in a red/blue/green/yellow sequence, are almost 4 inches(10cm)long and are terminated with a JST-SM connector on one end and left bare on the other.。