ハンマービット・ロング HBシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●被削材:コンクリート・ブロック・モルタル・石材など●刃径(mm):12.7●有効長(mm):330●全長(mm):380●シャンク:SDSplus●質量(g):175●適合機種:SDSplusシャンクハンマードリル●材質:刃部/超硬チップ 注文コード69656030 品番HB127380
参考基準価格(税別)¥4,580 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

デッキプレートを楽に貫通できます。

仕様●被削材:コンクリート・ブロック・モルタル・石材など●刃径(mm):12.7●有効長(mm):330●全長(mm):380●シャンク:SDSplus●質量(g):175●適合機種:SDSplusシャンクハンマードリル●材質:刃部/超硬チップ アズワン品番67-0442-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする