ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の スイッチ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の トグルスイッチ
小形トグルスイッチ ETシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●操作部形状:小型●極数:2極●スイッチ特性:ON-ON●端子部形状:はんだ端子●定格:AC125V-20A・AC250V-12A●実装:接触抵抗:20mΩ(max)●耐電圧:AC1500V(1分間)●絶縁抵抗:100MΩ(min)●機械的開閉耐久性:電気的開閉耐久性:20000回●レバー倒れ角度:30°±8°
注文コード
69656066
品番
ET220N12-Z
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
取り付けねじM12(穴径Φ12.5)、大電流のシリーズです
※型番の4文字目、5文字目の値(Etx□□の□)が大きいほど許容電流が大きくなります。
仕様
●操作部形状:小型●極数:2極●スイッチ特性:ON-ON●端子部形状:はんだ端子●定格:AC125V-20A・AC250V-12A●実装:接触抵抗:20mΩ(max)●耐電圧:AC1500V(1分間)●絶縁抵抗:100MΩ(min)●機械的開閉耐久性:電気的開閉耐久性:20000回●レバー倒れ角度:30°±8°
アズワン品番
67-0442-55