Seeed Studio
Seeed Studioの 電気部品
Seeed Studioの LED・電球
32mm 8x8 Square Matrix LED - Common Anode
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69656215
品番
104990137
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥610
仕様
●明るいアンバー色の8×8マトリックスディスプレイです●ピクセル配列:8×8●アンバー色、光度:45mcd●パッケージ寸法:32mm×32mm●コモンアノード●順方向電流:20mA(150mAp)●動作温度:-40℃〜+85℃
アズワン品番
67-0451-43