LUMINUS
LUMINUSの 電気部品
LUMINUSの LED・電球
12mm2 チップLED UV CBM-120-UV-C31シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69656258
品番
CBM-120-UV-C31-K395-21
参考基準価格(税別)
¥57,400
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
仕様
●色温度/波長:395〜400nm●パワー:11.0W以上●電流値:0.2〜18A●電圧値:3.0〜4.0V
アズワン品番
67-0457-28