LUMINUS
LUMINUSの 電気部品
LUMINUSの LED・電球
9mm2 モノリシックチップLED CBT-90シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●色温度/波長:611〜631nm●光束:970lm以上●電流値:0.2〜27A●電圧値:2〜3.8V
注文コード
69656267
品番
CBT-90-RX-L15-BM100
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●色温度/波長:611〜631nm●光束:970lm以上●電流値:0.2〜27A●電圧値:2〜3.8V
アズワン品番
67-0457-36