LUMINUS
LUMINUSの 電気部品
LUMINUSの LED・電球
9mm2 モノリシックチップLED CBT-90シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●色温度/波長:445〜465nm●パワー:9.1〜10.0W●電流値:0.2〜27A●電圧値:2.9〜4.8V
注文コード
69656276
品番
CBT-90-B-L11-H100
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●色温度/波長:445〜465nm●パワー:9.1〜10.0W●電流値:0.2〜27A●電圧値:2.9〜4.8V
アズワン品番
67-0457-32