GENTOS
GENTOSの 懐中電灯・ライト
GENTOSの ハンディタイプライト
LEDバイクライト AXシリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69656285
品番
AX-830RD
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ジョギング、ウォーキング、サイクリングで腕や足首に装着して存在をアピール。
防滴仕様(IPX4)
Φ5mm赤色LED2灯仕様。
仕様
●オペレーション:ON>点滅●使用電池:リチウムボタン電池CR2032×2個●実用点灯(約):70h>100h●本体サイズ(約):L182×W35mm●本体質量(約):35g●付属品:バンド、テスト用電池
アズワン品番
67-0457-62