小型アルミニウム電解コンデンサー 105℃ 長寿命 低インピーダンス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●パッケージ:ラジアル●定格電圧:10V●静電容量:100μF●静電容量許容差:±20%(20℃,120Hz)●ケースサイズΦDmm×L:5×11●入数:1 注文コード69656319 品番10YXF100MEFC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥62
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

許容リプル電流が高め。ルビコンのYXFシリーズです!
長寿命、低インピーダンスで特に許容リプル電流値が高めです。

仕様●パッケージ:ラジアル●定格電圧:10V●静電容量:100μF●静電容量許容差:±20%(20℃,120Hz)●ケースサイズΦDmm×L:5×11●入数:1 アズワン品番67-0457-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする