DCギヤードモータ HGシリーズ

商品レビューを投稿する
123日以内出荷返品不可 123日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●シリーズスペック●定格電圧:6VDC●ギヤ比:1/30, 1/60, 1/120, 1/240●定格トルク(mN・m):1/30:24.5, 1/60:34.3,/120, 1/240:49●定格回転数(min●-1●):1/30:310, 1/60:175,1/120:85, 1/240:55●外形寸法:Φ16mm●質量:Approx. 27g●RoHS指令対応:○●RoHS:2016/03/28時点 注文コード69656407 品番HG16-060-AA-00
参考基準価格(税別)¥3,870 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●シリーズスペック●定格電圧:6VDC●ギヤ比:1/30, 1/60, 1/120, 1/240●定格トルク(mN・m):1/30:24.5, 1/60:34.3,/120, 1/240:49●定格回転数(min●-1●):1/30:310, 1/60:175,1/120:85, 1/240:55●外形寸法:Φ16mm●質量:Approx. 27g●RoHS指令対応:○●RoHS:2016/03/28時点 アズワン品番67-0459-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする