ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の 換気/設備用品
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)の 送排風機
ブラシレスDCファン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●定格電圧:DC12V●サイズ:25mm×25mm×10mm●使用電圧範囲:10.2〜13.8V●定格電流:0.04A●最大風量:0.04m3/min●音圧レベル:11dB(A)●回転数:6500min-1●ベアリング:1 sleeve●使用環境:-10〜+60℃(35〜85%RH)
注文コード
69656486
品番
F251R-12LLC
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,969
販売価格(税別)
¥
1,790
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●定格電圧:DC12V●サイズ:25mm×25mm×10mm●使用電圧範囲:10.2〜13.8V●定格電流:0.04A●最大風量:0.04m3/min●音圧レベル:11dB(A)●回転数:6500min-1●ベアリング:1 sleeve●使用環境:-10〜+60℃(35〜85%RH)
アズワン品番
67-0475-66