ブラシレスDCファン

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●定格電圧:DC5V●サイズ:17mm×17mm×8mm●使用電圧範囲:4.5〜5.5V●定格電流:0.03A●最大風量:0.015m3/min●音圧レベル:7dB(A)●回転数:8000min-1●ベアリング:1 sleeve●使用環境:-10〜+60℃(35〜85%RH) 注文コード69656504 品番F17HA-05MC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,840 販売価格(税込) ¥1,969
販売価格(税別)
1,790
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●定格電圧:DC5V●サイズ:17mm×17mm×8mm●使用電圧範囲:4.5〜5.5V●定格電流:0.03A●最大風量:0.015m3/min●音圧レベル:7dB(A)●回転数:8000min-1●ベアリング:1 sleeve●使用環境:-10〜+60℃(35〜85%RH) アズワン品番67-0475-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする