- ボディクリン 1包 UYEKI 69656757

- ボディクリン 1包 UYEKI 69656757
- ボディクリン 1包 UYEKI 69656757
- ボディクリン 1包 UYEKI 69656757
- ボディクリン 1包 UYEKI 69656757
- ボディクリン 1包 UYEKI 69656757
- ボディクリン 1包 UYEKI 69656757
- ボディクリン 1包 UYEKI 69656757
- ボディクリン 1包 UYEKI 69656757

ボディクリン 1包

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個(15個)注文コード69656757品番-
参考基準価格(税別)¥5,250販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

入浴で古い角質をしっかり落とす。モコモコの泡風呂に浸かって癒されながら、すべすべのお肌へと導く化粧入浴剤です。
モコモコの泡と配合のパパイヤ酵素で、こすらず古い角質を落とし、すべすべのお肌に!
防腐剤(パラベン)不使用。パラフィン、シリコン、鉱物油(ミネラルオイル)不使用。
天然植物オイル(オレンジエキス)配合でお肌しっとり。
柑橘系の爽やかなオレンジの香りに気分がいやされます。
湯アカが付きにくいので、「お掃除ラクラク」 お風呂もキレイに
ボディクリンは、湯船に浸かっての付け置き洗いのため、浸かっている間の洗浄効果が期待できます。
ボディソープのように擦る必要もなく、摩擦レスで汚れが落としやすくなります。
配合されているパパイヤ酵素が肌の表面や毛穴、汗腺に詰まった老化角質(タンパク質)や、体臭の原因となる脂質を優しく分解。オレンジオイルの保湿効果と併せて、すべすべなお肌に。

仕様●容量25ml●品名 : ボディクリンUK(浴用化粧料)●全成分 : 水、オレフィン(C14-16)スルホン酸Na、コカミドプロピルベタイン、ヤシ油、脂肪酸PEG-7グリセリル、香料、オレンジ油、パパイン、グリシン、デキストリン、クエン酸、クエン酸Na、コカミドメチルMEA、フェノキシエタノール、黄4、黄5●台紙サイズ:95×55×595mm●単品サイズ:90×3×145mmアズワン品番67-2185-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする