センサー付LED回転灯Φ120 ニコトーチ・120 AC100V 人感センサー仕様 VL12R-100シリーズ

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番67-2186-21 注文コード69656888 品番VL12R-100BPR/UJ
参考基準価格(税別)¥32,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

人感センサー付回転灯
検知エリア最大10m
感度調整&動作保持時間調整可能
人感センサーを別の場所に取り付けられるよう分離脱着できる構造になっています。
人感センサー部はオプションの3P防水延長コード(1m・3m・5m)で延長接続可能。

仕様●夜間検知⇔24時間検知の明るさ感度調整可能●※センサーの検知性能は周囲の環境によって変化しますので、ご了承ください。 材質グローブ:PMMA 質量(kg)1.3 規格PAT. 保護構造IP23(正方向取付) 消費電力(W)5.8 温度範囲(℃)-10〜40 定格電圧(V)AC100 構造磁石、LED、屋外 外径(Φmm)120 機能ワイド電源、無線、BZブザー、音量 検知範囲180°(水平面) 検知距離(m)10(最大) 材質(ボディ)ABS 音圧レベル(dB)90 動作時間保持:5秒〜7±2分(調整可) アズワン品番67-2186-21 回転数(回/分)140 LED使用数(個)32 人感センサーパッシブインフラレッド検知方式
注意
※センサーの検知性能は周囲の環境によって変化しますので、ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-17
用途:
駐車場警戒
有限会社コウケツ建築設計 様

センサーの設定がなかなか大変だが、設定が決まると働いてくれる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする