EMS バッグ my-EMSシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69656906 品番my-EMS-blue
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

大容量のスペースで必要な医療機器を運べます
収納スペースのコンパクト化
手持ち、肩掛けの両タイプで使用可能
内部の仕切りは調整可能
ショルダーストラップは取り外し可能
暗いところでも視認し易い反射ストラップ
1680デニールの高撥水コーティングされた素材を使用
手持ち、肩掛けの両タイプで使用可能

仕様●サイズ:55×30×38cm●重量:2.2kg アズワン品番67-2186-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする