曜日別特売
320601510 埋込ポスト クティ UNISON(ユニソン) 69657035

320601510 埋込ポスト クティ UNISON(ユニソン) 69657035
320601510 埋込ポスト クティ UNISON(ユニソン) 69657035
320601510 埋込ポスト クティ UNISON(ユニソン) 69657035

埋込ポスト クティ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
ベビーブルー
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)340×45
内容量1個注文コード69657035品番320601510
参考基準価格(税別)¥46,500販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

エントランスにポップな印象を。
さまざまな素材とコーディネートしても美しいカラーリングなので、埋めこみタイプとしてもお使いいただけます。
クティスタンド(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。

材質(本体)ステンレス、(正面パネル)アルミ<焼付塗装>ベビーブルー質量(kg)3.3タイプ1B寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×190×315施錠方法ダイヤル錠投入口寸法(幅W×高さH)(mm)340×45
取扱説明書:(0.4MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする