グローバルサイエンス
日立用サンプルカップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(2袋×1000個)
注文コード
69657186
品番
51016
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
自動分析用サンプルカップ
適合キャップ:16Φ用キャップ
肉厚
青色サンプルカップ。
仕様
●材質:PS(ポリスチレン)●容量:1.8mL●全長:37.9mm●適用:日立用
アズワン品番
67-2189-86