ニチアス
ニチアスの 研究関連用品・実験用必需品
ニチアスの チューブ/ホース類
ニチアスの 実験研究用フッ素チューブ/ホース
ナフロン(R)PFAプライアブルホースF(フランジ:SUS304) TOMBO No.9068-Fシリーズ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69657317
品番
TOMBO No.9068-F
参考基準価格(税別)
¥175,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
PFA製のプライアブルホースの両端をフレア加工し、あらかじめフランジを取り付けたものです。
用途:可とう性と流体の視認性が求められる取り付け用途に適しています。
仕様
●呼び寸法:50A●プライアブルホース内径:48mm●プライアブルホース外径:62mm●長さ:1000mm●ホース材質:PFA●フランジ材質:SUS304●使用温度範囲:-40〜150℃●ホース重量(1m):760g●最小曲げ半径:270mm
アズワン品番
67-2190-88