バイオマス25% MAXポリ袋 GSシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(10枚) 注文コード69657615 品番GS120B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

バイオマス原料25%使用しています。
バイオマスプラスチック(25%以上)配合商品となります。グリーン購入法適合です。120Lポリ袋・ゴミ袋、非食品用。

仕様●縦(mm):1200●横(mm):1000●厚さ(mm):0.025●容量(L):120●色:半透明●グリーン購入法適合・バイオマスマーク・エコマーク●材質/仕上:HDPE+GPE●原産国:中国●コード番号:389-2674 エコマーク認定認定 アズワン品番67-2213-27 エコマーク認定番号21 128 010

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする