ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 六角ナット(3種)
HP ユニクロスピードナット U型 6個入
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(6個)
仕様
●呼び径:M5●フランジ径(mm):12.7●寸法(mm)B:20●寸法(mm)t:0.45●寸法(mm)A:12.7●寸法(mm)B:20●材質/仕上:スチール、表面処理:ユニクロ●原産国:日本●コード番号:858-6173
注文コード
69657658
品番
10184711
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
差し込んだバネの力を利用してボルトを固定するナットです。
購入しやすい少量パックです。
仕様
●呼び径:M5●フランジ径(mm):12.7●寸法(mm)B:20●寸法(mm)t:0.45●寸法(mm)A:12.7●寸法(mm)B:20●材質/仕上:スチール、表面処理:ユニクロ●原産国:日本●コード番号:858-6173
アズワン品番
67-2219-49