ジャケット ネイビー 6201シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 69657746 品番 6201-14-LL
参考基準価格(税別)¥8,180 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098

快適な着用感を追求した伸長率20%のストレッチツイル素材を使用しています。
屋外作業に。

仕様再生糸を用いたSDGs対応モデル、帯電防止性を備えるJIS T8118適合 材質/仕上複合繊維ポリエステル45%、リサイクルポリエステル35%、綿20% ミルスグリーン サイズLL 番号コード:425-1567 胸囲(cm)119 肩幅(cm)48 袖丈(cm)61 着丈(cm)66 アズワン品番67-2224-95
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする